Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1511260000
Cod. Produttore
1511260000
Cod. EAN
4008190052584

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 5.08
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Connessione: innestabile PCB
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Passo: 5.08 mm
  • Materiale: non specificato
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
Connettore elettrico OMNIMATE Signal con 11 poli, progettato per il collegamento da circuito stampato a cavo. Presenta una spina con angolo di 90 gradi orientata verticalmente verso l'alto, ideale per applicazioni che richiedono un montaggio compatto e affidabile. La distanza tra i poli è di 5.08 mm, garantendo una connessione stabile e precisa. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e prestazioni ottimali negli impianti elettrici industriali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

11

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico innestabile 11 poli circuito stampato industriale Germania