Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1520460000
Cod. Produttore
1520460000
Cod. EAN
4008190023560

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 5.08
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: 180 mm
  • Connessione: innestabile PCB
  • Tecnologia collegamento: innovativa
  • Gestione: sicura e intuitiva

Documentazione tecnica

Connettore spina a 11 poli progettato per il collegamento da circuito stampato a cavo, con angolo orizzontale 0°/180°. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un contatto affidabile e una connessione stabile. La configurazione a singola serie di contatti a innesto garantisce una trasmissione sicura del segnale. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nelle installazioni industriali e di automazione. Adatto per circuiti con passo 5.08 mm, offre un montaggio preciso e una facile integrazione nei sistemi elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

11

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 11 poli innesto singolo per circuito stampato industriale