Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1508860000
Cod. Produttore
1508860000
Cod. EAN
4008190089092

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal
  • Tensione nominale: 10 A
  • Passo: 5.08 mm
  • Tipo di collegamento: innestabile
  • Montaggio: circuito stampato
  • Materiale isolante: non specificato
  • Protezione: non specificata
  • Applicazione: gestione sicura e intuitiva

Documentazione tecnica

Connettore spina a 10 poli per circuito stampato con angolo di 90 gradi verticale verso l'alto, ideale per collegamenti affidabili tra circuito stampato e cavo. Realizzato con passo 5.08 mm, garantisce una connessione stabile e precisa. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono un contatto singolo a innesto, offre facilità di installazione e resistenza nel tempo. La struttura compatta e la qualità dei materiali assicurano prestazioni ottimali in ambienti industriali e di segnalazione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

10

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 10 poli innestabile per circuito stampato industriale