Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1518060000
Cod. Produttore
1518060000
Cod. EAN
4008190122539

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal - BL/SL 5.08
  • Tensione nominale: 180 V
  • Passo: 5.08 mm
  • Corrente nominale: 10 A
  • Tipo collegamento: innestabile
  • Materiale isolante: non specificato
  • Dimensione pin: 3.2 mm
  • Codice prodotto: WD1518060000

Documentazione tecnica

Connettore a spina con 10 poli progettato per il collegamento da circuito stampato a cavo. Presenta un angolo orizzontale di 0°/180° tra circuito stampato e contatto, garantendo un montaggio stabile e affidabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione precisa e sicura, con un design compatto e funzionale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

10

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 10 poli passo 5.08 mm per circuito stampato