Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1508760000
Cod. Produttore
1508760000
Cod. EAN
4008190152833

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SL 5.08/09/90 3.2SN OR BX
  • Tecnologia: Collegamento innestabile
  • Serie: OMNIMATE Signal - BL/SL 5.08
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Connettore spina a 9 poli progettato per il collegamento da circuito stampato a cavo, con angolo di uscita verticale a 90 gradi. Caratterizzato da una costruzione affidabile e compatta, garantisce una connessione stabile e precisa nei sistemi elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono un montaggio sicuro e una trasmissione efficiente del segnale, questo connettore è realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e resistenza nel tempo. La sua configurazione con passo 5.08 mm e corpo snello lo rende adatto a installazioni in spazi ridotti, offrendo versatilità e facilità di integrazione in diversi impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

9

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 9 poli innestabile per circuito stampato impianti controllo