Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1517960000
Cod. Produttore
1517960000
Cod. EAN
4008190137090

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 5.08
  • Tensione nominale: 180 V
  • Passo contatti: 5.08 mm
  • Numero poli: 09
  • Tipo collegamento: Innesto circuito stampato
  • Materiale contatti: Rame stagno
  • Corrente nominale: 3.2 A
  • Colore: Arancione
Connettore a spina a 9 poli progettato per il collegamento da circuito stampato a cavo, con angolo orizzontale di 0°/180°. Offre un contatto singolo a innesto, garantendo affidabilità e precisione nelle connessioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono un montaggio compatto e sicuro, questo componente assicura una trasmissione stabile del segnale in ambito elettrico. La struttura robusta e il design funzionale lo rendono adatto a diverse soluzioni di cablaggio professionale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

9

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 9 poli angolo ottimizzato per circuito stampato industriale