Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1515560000
Cod. Produttore
1515560000
Cod. EAN
4008190069209

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 5.08
  • Tensione nominale: 90 V
  • Passo: 5.08 mm
  • Numero poli: 08
  • Tipo collegamento: Innestabile
  • Materiale isolante: Non specificato
  • Montaggio: Circuito stampato
  • Design: Gestione sicura e intuitiva

Documentazione tecnica

Connettore spina a circuito stampato a cavo con 8 poli, progettato per garantire un collegamento affidabile e stabile. Presenta un angolo di 90 gradi verticale verso l'alto, ideale per applicazioni che richiedono un orientamento compatto e funzionale. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una durata prolungata e prestazioni ottimali nei sistemi elettrici. Questo componente è perfetto per installazioni in ambito industriale e di automazione, dove è fondamentale un contatto sicuro e preciso. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

8

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

4,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 8 poli angolo inserzione ottimizzato per circuiti stampati installazioni professionali