Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1510960000
Cod. Produttore
1510960000
Cod. EAN
4008190167295

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal - BL/SL 5.08
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Connessione: innestabile circuito stampato
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Codice articolo: SL 5.08/08/90B 3.2SN OR BX

Documentazione tecnica

Connettore spina da circuito stampato a cavo con 8 poli, progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. L'esecuzione del contatto è verticale a 90 gradi verso l'alto, ideale per applicazioni che richiedono un angolo circuito stampato/contatto specifico. Questo componente elettrico è caratterizzato da una struttura compatta e robusta, adatta per l'uso in sistemi di segnalazione e controllo. La sua configurazione a 3.2 mm e il passo di 5.08 mm assicurano una connessione stabile e precisa, rendendolo perfetto per installazioni professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

8

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore PCB 8 poli angolo ottimale montaggio industriale Germania