Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1508660000
Cod. Produttore
1508660000
Cod. EAN
4008190178376

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 5.08
  • Tecnologia: innestabile PCB
  • Passo: 5.08 mm
  • Numero poli: 08
  • Corrente nominale: 3.2 A
  • Tipo contatto: OR BX
  • Montaggio: collegamento sicuro
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Connettore spina a 8 poli per circuito stampato con uscita cavo, caratterizzato da un angolo di 90 gradi verticale verso l'alto. Progettato per garantire un collegamento affidabile e stabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e sicurezza nei collegamenti. La configurazione a 8 poli consente una trasmissione efficace dei segnali, mentre l'angolo di uscita facilita l'integrazione in spazi ridotti. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e prestazioni elevate nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

8

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 8 poli angolo PCB alta qualità Germania