Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1524760000
Cod. Produttore
1524760000
Cod. EAN
4008190118198

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 5.08
  • Tensione nominale: 180 V
  • Passo: 5.08 mm
  • Numero poli: 08
  • Tipo collegamento: innestabile
  • Materiale contatto: rame stagnato
  • Montaggio: circuito stampato
  • Gestione: sicura e intuitiva

Documentazione tecnica

Connettore a spina con 8 poli progettato per il collegamento da circuito stampato a cavo. L'esecuzione del contatto è orizzontale a 0°/180°, garantendo un montaggio compatto e affidabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni sicure e precise, offre una configurazione a singola serie di contatti a innesto. La struttura è studiata per facilitare l'integrazione in sistemi elettronici con passo 5.08 mm, assicurando stabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

8

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

4,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico innestabile 8 poli 5.08mm per circuito stampato industriale