Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1508560000
Cod. Produttore
1508560000
Cod. EAN
4008190097257

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SL 5.08/07/90 3.2SN OR BX
  • Serie: OMNIMATE Signal - BL/SL 5.08
  • Connessione: innestabile PCB
  • Innovazione: collegamento sicuro
  • Gestione: intuitiva
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Connettore spina a 7 poli progettato per il collegamento da circuito stampato a cavo, con angolo di uscita verticale a 90 gradi. Realizzato per garantire una connessione affidabile e stabile, è ideale per applicazioni nel settore elettrico che richiedono precisione e robustezza. La configurazione con passo 5.08 mm assicura compatibilità e facilità di montaggio, mentre la singola serie di contatti a innesto offre una connessione sicura e duratura. Questo componente è pensato per integrarsi efficacemente in sistemi di segnalazione e controllo, offrendo prestazioni elevate e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

7

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 7 poli innestabile circuito stampato compatto Germania