Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1524660000
Cod. Produttore
1524660000
Cod. EAN
4008190089993

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 5.08
  • Tensione nominale: 180 V
  • Passo contatti: 5,08 mm
  • Numero poli: 7
  • Materiale isolamento: non specificato
  • Tipo collegamento: innestabile PCB
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: standard SL 4.5SN

Documentazione tecnica

Connettore spina a 7 poli per circuito stampato con collegamento da circuito stampato a cavo. Progettato con angolo orizzontale 0°/180°, garantisce un'installazione compatta e affidabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni stabili e precise, offre una soluzione robusta per il cablaggio e l'interfacciamento di segnali. La configurazione a singola serie di contatti assicura un contatto sicuro e duraturo, rendendolo adatto a impieghi professionali nell'ambito dei materiali elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

7

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

4,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 7 poli innestabile compatto per automazione industriale