Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1522360000
Cod. Produttore
1522360000
Cod. EAN
4008190004996

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal
  • Passo 5,08 mm
  • 7 poli
  • Altezza 18,0 mm
  • Montaggio innestabile
  • Connessione sicura
  • Gestione intuitiva
  • Materiale isolante robusto
Connettore spina a 7 poli progettato per il collegamento da circuito stampato a cavo, con angolo orizzontale 0°/180°. Questo componente elettrico garantisce un’installazione affidabile e precisa grazie al passo standard di 5.08 mm e alla costruzione robusta, ideale per applicazioni di segnalazione e controllo. La configurazione a singola serie di contatti a innesto assicura una connessione stabile e duratura, ottimizzando le prestazioni nei sistemi elettrici industriali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

7

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

4,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 7 poli passo 5.08 mm per circuito stampato