Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1510760000
Cod. Produttore
1510760000
Cod. EAN
4008190157951

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal - BL/SL 5.08
  • Passo 5.08 mm: standard
  • Numero poli: 06
  • Tipo contatto: innestabile
  • Montaggio: circuito stampato
  • Materiale: isolante robusto
  • Colore: arancione
  • Dimensioni: 3.2SN

Documentazione tecnica

Connettore spina a 6 poli progettato per il collegamento da circuito stampato a cavo, con angolo di 90 gradi orientato verticalmente verso l'alto. Offre un contatto affidabile e una serie di contatti a innesto singola, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e sicurezza nelle connessioni. La struttura compatta e la configurazione a passo 5.08 mm garantiscono facilità di installazione e compatibilità con diversi sistemi elettronici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

6

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 6 poli innestabile per circuito stampato industriale