Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1508460000
Cod. Produttore
1508460000
Cod. EAN
4008190132767

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 5.08
  • Tensione nominale: 90 V
  • Passo contatti: 5.08 mm
  • Numero poli: 6
  • Sezione cavo max: 3.2 mm²
  • Tipo collegamento: innestabile
  • Montaggio: PCB
  • Materiale isolante: BX

Documentazione tecnica

Connettore spina a 6 poli per circuito stampato con angolo di uscita a 90 gradi verso l'alto. Progettato per il collegamento da circuito stampato a cavo, garantisce un'installazione affidabile e compatta. La configurazione a innesto singolo assicura una connessione stabile e duratura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e robustezza nei collegamenti, con passo di 5.08 mm e dimensioni contenute per un montaggio efficiente. Realizzato con materiali di qualità per assicurare performance ottimali in ambito industriale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

6

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore 6 poli 5.08 mm per circuito stampato industriale Germania