Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1510660000
Cod. Produttore
1510660000
Cod. EAN
4008190121372

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 5.08
  • Passo 5,08 mm: standard PCB
  • Numero poli: 05
  • Tipo innesto: innestabile
  • Tensione nominale: 90 V
  • Sezione conduttore: 3,2 mm²
  • Colore: arancione
  • Montaggio: PCB
Connettore spina a 5 poli per circuito stampato con angolo di 90 gradi verticale verso l'alto. Progettato per il collegamento da circuito stampato a cavo, garantisce una connessione affidabile e stabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e robustezza, è caratterizzato da un passo di 5.08 mm e una struttura compatta. La sua esecuzione a spina facilita l'installazione e l'integrazione nei sistemi elettronici, offrendo prestazioni elevate e durature. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

5

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 5 poli passo 5.08 mm per circuiti stampati industriali