Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1512960000
Cod. Produttore
1512960000
Cod. EAN
4008190110222

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 5.08
  • Tensione nominale: 90 V
  • Passo contatti: 5.08 mm
  • Numero poli: 05
  • Tipo collegamento: innestabile
  • Profondità: 4.5 mm
  • Colore: arancione (OR)
  • Montaggio: PCB
Connettore spina a 5 poli progettato per il collegamento da circuito stampato a cavo, con angolo di uscita a 90 gradi verso l'alto. Realizzato per garantire un contatto affidabile e una facile installazione in applicazioni elettriche. Il passo di 5.08 mm assicura compatibilità con sistemi standard, offrendo una soluzione robusta e versatile per connessioni elettriche di segnale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

5

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

4,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 5 poli passo 5.08 mm per circuito stampato automazione industriale