Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1508360000
Cod. Produttore
1508360000
Cod. EAN
4008190131241

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 5.08
  • Tensione nominale: 90 V
  • Passo pin: 5.08 mm
  • Numero poli: 05
  • Sezione conduttore: 3.2 mm²
  • Tipo collegamento: innestabile
  • Materiale contatti: rame ossidato
  • Montaggio: circuito stampato

Documentazione tecnica

Connettore spina a 5 poli progettato per il collegamento da circuito stampato a cavo, caratterizzato da un angolo di 90 gradi con orientamento verticale verso l'alto. Questo componente elettrico garantisce un'installazione affidabile e una connessione stabile, ideale per applicazioni che richiedono precisione e durata nel tempo. La distanza tra i poli è di 5,08 mm, assicurando compatibilità con standard di settore e facilitando l'integrazione in sistemi elettrici complessi. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e performance costanti in ambienti industriali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

5

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 5 poli 5.08 mm angolo 90° per circuito stampato industriale