Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1522160000
Cod. Produttore
1522160000
Cod. EAN
4008190047344

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 5.08
  • Tensione nominale: 180 V
  • Passo contatti: 5.08 mm
  • Numero poli: 05
  • Tipo collegamento: innestabile
  • Materiale contatti: rame stagnato
  • Montaggio: circuito stampato
  • Gestione: sicura e intuitiva

Documentazione tecnica

Connettore spina a 5 poli progettato per il collegamento da circuito stampato a cavo, con angolo orizzontale 0°/180°. Realizzato per garantire un contatto affidabile e una connessione stabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e sicurezza. La configurazione a 5 poli assicura una trasmissione efficiente del segnale, mentre l'esecuzione compatta facilita l'integrazione nei sistemi elettrici. Questo componente è perfetto per chi cerca un connettore robusto e funzionale, adatto a diverse soluzioni di cablaggio. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

5

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

4,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 5 poli 5,08 mm per circuito stampato, montaggio compatto impianti elettrici e automazione