Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1517560000
Cod. Produttore
1517560000
Cod. EAN
4008190145170

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 5.08
  • Tensione nominale: 180 V
  • Passo contatti: 5.08 mm
  • Numero poli: 05
  • Sezione cavo: 3.2 mm²
  • Tipo collegamento: innestabile
  • Montaggio: circuito stampato
  • Gestione: sicura e intuitiva

Documentazione tecnica

Connettore a 5 poli di tipo spina, progettato per il collegamento da circuito stampato a cavo con angolo orizzontale 0°/180°. Offre un contatto singolo a innesto, garantendo affidabilità nelle connessioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e stabilità nei collegamenti elettrici, questo componente è caratterizzato da un passo di 5,08 mm e un'esecuzione robusta, adatta a diversi contesti industriali. La sua struttura facilita l'integrazione nei sistemi di segnalazione e controllo, assicurando prestazioni elevate e durature. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

5

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 5 poli passo 5.08 mm per circuiti stampati automazione industriale