Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1524360000
Cod. Produttore
1524360000
Cod. EAN
4008190068950

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL
  • Tensione nominale: 180 V
  • Passo: 5.08 mm
  • Perni: 4
  • Tipo di collegamento: innestabile
  • Montaggio: circuito stampato
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata: 100 pz

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a spina con 4 poli, progettato per il collegamento da circuito stampato a cavo. Presenta un angolo orizzontale di 0°/180° tra circuito stampato e contatto, garantendo un montaggio compatto e affidabile. Ideale per applicazioni di segnalazione e trasmissione dati, offre una connessione stabile e sicura grazie alla sua esecuzione di contatto precisa. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo. La configurazione a 4.5 mm di passo contribuisce a un'installazione versatile e funzionale in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

4

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

4,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 4 poli SL 5.08 per circuito stampato industriale Germania