Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1519760000
Cod. Produttore
1519760000
Cod. EAN
4008190098483

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 5.08
  • Pitch passo: 5.08 mm
  • Numero poli: 4
  • Tipo collegamento: innestabile
  • Montaggio: circuito stampato
  • Materiale: isolante robusto
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a 4 poli con tipo di connessione da circuito stampato a cavo, progettato per garantire un collegamento affidabile e stabile. La spina presenta un angolo orizzontale di 0°/180° per un montaggio ottimale su circuito stampato. Ideale per applicazioni nel settore elettrico che richiedono precisione e durata, questo componente assicura una perfetta esecuzione del contatto con un singolo numero di serie di contatti a innesto. La configurazione è studiata per facilitare l'integrazione in sistemi di segnalazione e controllo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

4

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 4 poli 5.08 mm per cablaggio modulare industriale