Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1522060000
Cod. Produttore
1522060000
Cod. EAN
4008190185084

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 5.08
  • Tensione nominale: 180 V
  • Passo: 5.08 mm
  • Numero poli: 4
  • Tipo collegamento: innestabile
  • Materiale isolante: non specificato
  • Corrente nominale: 4.5 A
  • Certificazioni: non indicate
Connettore spina a 4 poli progettato per il collegamento da circuito stampato a cavo, con un angolo di 0°/180° orizzontale. Offre un contatto singolo a innesto, garantendo un collegamento affidabile e stabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e sicurezza nei collegamenti grazie alla sua configurazione compatta e funzionale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

4

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

4,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 4 poli innesto rapido per circuiti stampati, installazioni professionali