Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1517460000
Cod. Produttore
1517460000
Cod. EAN
4008190042011

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 5.08
  • Tensione nominale: 180 V
  • Passo contatti: 5.08 mm
  • Numero poli: 4
  • Tipo connessione: innestabile
  • Corrente nominale: 3.2 A
  • Materiale contatti: oro (OR)
  • Montaggio: PCB
Connettore spina a 4 poli per circuito stampato con angolo orizzontale 0°/180°, ideale per collegamenti affidabili da circuito stampato a cavo. Progettato per garantire un contatto stabile e sicuro, è caratterizzato da un passo di 5.08 mm e un montaggio con innesto singolo. Questo componente elettrico è adatto per applicazioni che richiedono precisione e robustezza nelle connessioni elettriche, assicurando performance elevate nel settore dell'elettronica e dell'automazione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

4

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 4 poli passo 5.08 mm per circuiti stampati