Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1512760000
Cod. Produttore
1512760000
Cod. EAN
4008190036089

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal - BL/SL 5.08
  • Passo 5.08 mm: connessione precisa
  • 3 poli: connessioni multiple
  • Altezza 4.5 mm: compatto
  • Materiale isolante: resistente
  • Montaggio: innestabile PCB
  • Innovativa: gestione sicura
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Connettore a 3 poli con esecuzione a spina, progettato per il collegamento da circuito stampato a cavo. Presenta un angolo di 90 gradi con orientamento verticale verso l'alto, ideale per applicazioni che richiedono un montaggio compatto e affidabile. Realizzato per garantire una connessione stabile e duratura, è adatto all'uso in impianti elettrici e sistemi di segnalazione. La struttura è conforme agli standard di precisione, assicurando un inserimento semplice e sicuro. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

3

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

4,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore innestabile 3 poli 5.08mm per circuito stampato industriale