Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1508160000
Cod. Produttore
1508160000
Cod. EAN
4008190028879

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SL 5.08/03/90 3.2SN OR BX
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Serie: OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08
  • Tipo collegamento: innestabile circuito stampato
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate

Documentazione tecnica

Connettore a spina con 3 poli progettato per la connessione da circuito stampato a cavo. Presenta un angolo di 90 gradi verticale verso l'alto, ideale per installazioni compatte e orientate. Questo componente garantisce un contatto affidabile grazie alla sua esecuzione specifica e alla singola serie di contatti a innesto. La struttura è ottimizzata per applicazioni elettriche, assicurando prestazioni stabili e durature in ambito industriale e di automazione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

3

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 3 poli passo 5,08 mm per circuito stampato industriale