Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1519660000
Cod. Produttore
1519660000
Cod. EAN
4008190110024

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL
  • Tensione nominale: 180V
  • Passo contatti: 5.08 mm
  • Numero poli: 3
  • Tipo connessione: innestabile
  • Materiale: BX
  • Corrente nominale: 3.2 A
  • Montaggio: PCB

Documentazione tecnica

Connettore a spina a 3 poli progettato per il collegamento da circuito stampato a cavo, con angolo orizzontale 0°/180°. Caratterizzato da un passo di 5.08 mm, offre una soluzione affidabile per applicazioni elettriche e di segnalazione, garantendo un contatto stabile e sicuro. Ideale per installazioni che richiedono precisione e robustezza nei collegamenti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

3

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 3 poli angolo circuito stampato automazione industriale