Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1521960000
Cod. Produttore
1521960000
Cod. EAN
4008190090807

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 5.08
  • Passo 5.08 mm connessione
  • 3 poli innestabili
  • Altezza 4.5 mm profilo
  • Materiale isolante resistente
  • Montaggio PCB sicuro
  • Gestione intuitiva
  • Codice SL 5.08/03/180

Documentazione tecnica

Connettore spina a 3 poli progettato per il collegamento da circuito stampato a cavo, con angolo orizzontale di 0°/180°. Realizzato per garantire un’installazione affidabile e una trasmissione sicura del segnale elettrico. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un contatto stabile e duraturo, con una configurazione compatta e funzionale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

3

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

4,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 3 poli innestabile 180° per segnalazione e controllo industria