Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1517360000
Cod. Produttore
1517360000
Cod. EAN
4008190057077

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal - BL/SL 5.08
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Passo pin: 5.08 mm
  • Numero poli: 3
  • Tipo connessione: innestabile
  • Montaggio: circuito stampato
  • Gestione sicura: tecnologia innovativa

Documentazione tecnica

Connettore spina a 3 poli per circuito stampato con uscita a cavo, caratterizzato da un angolo orizzontale di 0°/180°. Progettato per garantire un collegamento affidabile e stabile in applicazioni elettriche, offre una configurazione compatta con passo di 5.08 mm. Ideale per l'uso in sistemi di segnalazione e controllo, assicura prestazioni elevate grazie alla qualità dei contatti a innesto e alla robustezza dei materiali impiegati. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

3

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 3 poli innestabile PCB montaggio sicuro Germania