Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1521860000
Cod. Produttore
1521860000
Cod. EAN
4008190029487

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 5.08
  • Passo 5.08 mm
  • 2 poli
  • Altezza 4.5 mm
  • Tipo innestabile
  • Montaggio su circuito stampato
  • Connessione sicura
  • Gestione intuitiva
Connettore elettrico a 2 poli per collegamento da circuito stampato a cavo, caratterizzato da una spina con angolo orizzontale 0°/180°. Progettato per garantire un'installazione affidabile e stabile, offre una configurazione compatta con passo 5.08 mm e una lunghezza di 4.5 mm. Ideale per applicazioni di segnalazione e trasmissione dati in ambito elettrico, assicura una connessione sicura e durevole grazie alla qualità dei materiali impiegati. Adatto a sistemi che richiedono un contatto singolo a innesto, è una soluzione efficiente per l'integrazione in circuiti stampati con esigenze di precisione e robustezza. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

2

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

4,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 2 poli circuito stampato industriale automazione