Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1517260000
Cod. Produttore
1517260000
Cod. EAN
4008190034795

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SL 5.08/02/180 3.2SN OR BX
  • Serie: OMNIMATE Signal - BL/SL 5.08
  • Connessione: innestabile PCB
  • Tecnologia: collegamento innovativo
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Passo: 5.08 mm
  • Numero poli: 2
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
Connettore spina a 2 poli progettato per il collegamento da circuito stampato a cavo, con angolo orizzontale 0°/180°. Realizzato per garantire un contatto affidabile e stabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e sicurezza nella trasmissione del segnale. La configurazione a innesto con un singolo contatto assicura facilità di montaggio e manutenzione. Adatto per utilizzi in impianti elettrici e sistemi di automazione, questo connettore è caratterizzato da un passo di 5.08 mm e una struttura robusta che ne favorisce la durabilità nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

2

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 2 poli innestabile per circuiti stampati installazioni precise