Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Connettori di Rete /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1581840000
Cod. Produttore
1581840000
Cod. EAN
4008190026547

Informazioni di prodotto

SL 5.00/08/180B 3.2SN OR BX

Documentazione tecnica

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

da circuito stampato a cavo

esecuzione del contatto

spina

numero di contatti a innesto

8

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5 mm

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l’alto)

corrente nominale In

14.5 A

tensione di dimensionamento

400 V

tensione impulsiva nominale

4 kV

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3.2 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

colore della scatola

arancione

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

temperatura d’esercizio

-50 °C 100 °C

tipo di fissaggio

saldare

tipo di imballaggio

cartone

numero di poli

8

Serie

OMNIMATE_Signal___Serie_BL_SL_5_00

Produttore

Connettore elettrico 8 poli angolo 180° per circuito stampato applicazioni industriali robusto affidabile