Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Connettori di Rete /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1581800000
Cod. Produttore
1581800000
Cod. EAN
4008190070229

Informazioni di prodotto

SL 5.00/04/180B 3.2SN OR BX

Documentazione tecnica

SL 5.00/04/180B 3.2SN OR BX è un connettore elettrico a 4 poli progettato per garantire un'affidabile connessione nei circuiti stampati. La sua esecuzione del contatto assicura una trasmissione stabile del segnale, mentre l'angolo di collegamento ottimizzato facilita l'integrazione nei sistemi elettronici. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e durata, questo componente si distingue per la qualità costruttiva e l'efficienza nel mantenere la continuità elettrica. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

400 V

numero di poli

4

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 00

Produttore

Connettore elettrico 4 poli SL 5.00/04/180B 3.2SN OR BX per circuiti stampati alta affidabilità