Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Connettori di Rete /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1621800000
Cod. Produttore
1621800000
Cod. EAN
4008190180676

Informazioni di prodotto

SL 3.50/18/180G 3.2SN OR BX
Connettore elettrico a innesto con 18 poli, progettato per garantire connessioni affidabili e sicure in impianti elettrici. Il contatto è realizzato per offrire un'elevata precisione e durata, ideale per applicazioni che richiedono un collegamento stabile e resistente. Il design include un angolo circuito stampato/contatto specifico per facilitare l'integrazione nei sistemi elettronici, assicurando una perfetta compatibilità con componenti di alta qualità. Questo connettore rappresenta una soluzione efficiente per connessioni multiple in ambito elettrico professionale. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

18

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

12 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico innestabile 18 poli 3.2mm circuito stampato applicazioni professionali elettriche