Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

Cod. Rexel
CX1607745
Cod. Produttore
1607745
Cod. EAN
4017918969196

Informazioni di prodotto

Inserto contatti

Documentazione tecnica

Inserto contatti, Serie di prodotti: VARIOCON, tipo: VC2, colore: grigio chiaro, numero poli: 4, sezione del conduttore min.: 0,5 mm², sezione del conduttore max.: 16 mm², tensione di dimensionamento: 690, corrente nominale: 70 A, Tipo di connessione: Connessione a vite, Tipo di connessione del contatto: Spina, i connettori possono essere estratti esclusivamente in assenza di tensione.

esecuzione del contatto

spina

numero di poli

4

materiale dell’inserto del connettore

materiale termoplastico

corrente nominale In

70 A

temperatura ambiente

-40 °C 100 °C

tensione di dimensionamento

690 V

tensione impulsiva nominale

6 kV

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

3

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.5 mm² 16 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.5 mm² 16 mm²

materiale del rivestimento di contatto

ottone

materiale dell’inserto del contatto

plastica

materiale del contatto

ottone

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Produttore

SL-1CKS030