› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati per alta tensione

Set chiavi esagonali acciaio cromo-vanadio temprate DIN ISO 2636 L per manutenzione meccanica

Cod. Rexel WD9041130000
Cod. Produttore 9041130000
Cod. EAN 4008190860561

Informazioni principali

  • Serie: SKL WSD-S KK
  • Materiale: Acciaio cromo-vanadio
  • Norma: DIN ISO 2636 L (DIN 911)
  • Finitura: Alta qualità
  • Tipo: Chiavi esagonali
  • Trattamento: Temprate completamente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Un set di chiavi esagonali è un insieme di chiavi a esagono realizzate in acciaio al cromo-vanadio, completamente temprate, prodotto secondo DIN ISO 2636 L (DIN 911), con finitura di alta qualità.
Set chiavi esagonali acciaio cromo-vanadio temprate DIN ISO 2636 L per manutenzione meccanica