Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR53015200
Cod. Produttore
53015200
Cod. EAN
4044773161571

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un’installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e costi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design ergonomico
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Affidabilità elevata in ambienti critici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione antideflagrante per sicurezza aumentata
  • Durabilità e resistenza nel tempo
  • Efficienza energetica garantita da componenti di qualità

Documentazione tecnica

SKINTOP ST PG 7 RAL 9005 BK53015200 LAPP ITALIA SRL Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante

per diametro cavo

2.5 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

7

temperatura di impiego

-40 °C

tipo di filettatura

PG

materiale

plastica

colore

nero

esecuzione

diritto

apertura di chiave

15 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

numero RAL

9005

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliammide

scarico di trazione

tipo di guarnizione

guarnizione anulare

Produttore

Pressacavo antideflagrante SKINTOP ST PG 7 design ergonomico alta resistenza installazione rapida

€ 0,3096 x 1 pz.
(pz.)