Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR53111020
Cod. Produttore
53111020
Cod. EAN
4044773177831

Informazioni di prodotto

Il pressacavo SKINTOP ST-M 20X1,5 garantisce un’installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e costi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design ergonomico
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con diversi tipi di cavi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione antideflagrante per la sicurezza
  • Materiali resistenti per una lunga durata
  • Contributo al risparmio energetico grazie a un’installazione affidabile

Documentazione tecnica

SKINTOP ST-M 20X1,5 RAL 7001 SGY53111020 LAPP ITALIA SRL Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante

tipo di guarnizione

guarnizione anulare

scarico di trazione

qualità del materiale

poliammide

superficie

non trattato

numero RAL

7001

lunghezza della filettatura

9 mm

apertura di chiave

25 mm

esecuzione

diritto

colore

grigio scuro

materiale

plastica

passo della filettatura

1.5 mm

tipo di filettatura

metrico

temperatura di impiego

-40 °C

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

20

grado di protezione (IP)

IP69K

per diametro cavo

7 mm

Produttore

Pressacavo antideflagrante SKINTOP ST-M 20X1,5 resistente rapido montaggio per cavi elettrici industriali

€ 0,5484 x 1 pz.
(pz.)