Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR53111410
Cod. Produttore
53111410
Cod. EAN
4044773176179

Informazioni di prodotto

Il raccordo SKINTOP ST-M 16X1,5 RAL 7035 LGY offre soluzioni affidabili per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura robusta e dimensioni precise
  • Risparmio di tempo nella posa e collegamento dei cavi
  • Compatibilità con cavi di diametro 16X1,5 mm

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione contro polvere e umidità (grado IP elevato)
  • Materiali resistenti e duraturi per installazioni esterne o ambienti difficili
  • Conformità alle normative di sicurezza per impianti affidabili

Documentazione tecnica

Le caratteristiche del prodotto RR53111410, identificato come SKINTOP ST-M 16X1,5 RAL 7035 LGY, evidenziano un raccordo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche professionali. Realizzato con materiali resistenti e di lunga durata, questo componente si distingue per la sua compatibilità con cavi di diametro 16X1,5 mm e il colore grigio RAL 7035 che garantisce un'integrazione estetica e funzionale negli impianti. La struttura robusta e la precisione nelle dimensioni assicurano una posa sicura e affidabile, facilitando il collegamento dei cavi in ambienti industriali o civili. La protezione superficiale e il grado di protezione IP elevato garantiscono resistenza a polvere e umidità, rendendolo ideale per installazioni esterne o in ambienti difficili. La compatibilità con normative di sicurezza e qualità ne fa un elemento affidabile per l'organizzazione e la protezione dei conduttori, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza e funzionalità negli impianti elettrici.

tipo di guarnizione

guarnizione anulare

scarico di trazione

qualità del materiale

poliammide

temperatura di impiego

-40 °C

superficie

non trattato

numero RAL

7035

lunghezza della filettatura

8 mm

apertura di chiave

19 mm

esecuzione

diritto

colore

grigio luce

materiale

plastica

passo della filettatura

1.5 mm

tipo di filettatura

metrico

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

grado di protezione (IP)

IP69K

per diametro cavo

4.5 mm

Produttore

Raccordo elettrico SKINTOP ST-M 16X1,5 mm grigio RAL 7035 per installazioni professionali IP elevato

€ 0,3895 x 1 pz.
(pz.)