Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR53111200
Cod. Produttore
53111200
Cod. EAN
4044773177121

Informazioni di prodotto

SKINTOP ST-M 12x1,5 RAL 9005 BK

Documentazione tecnica

Scopri il SKINTOP ST-M 12X1,5 RAL 9005 BK, un componente essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto garantisce un'ottima protezione e isolamento. Il suo elegante colore nero RAL 9005 conferisce un aspetto professionale, mentre le dimensioni di 12X1,5 lo rendono versatile per diverse applicazioni. Ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel settore elettrico, il SKINTOP ST-M è una scelta eccellente per ogni progetto.

per diametro cavo

3.5 mm

grado di protezione (IP)

IP69K

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

12

tipo di filettatura

metrico

passo della filettatura

1.5 mm

materiale

plastica

colore

nero

esecuzione

diritto

apertura di chiave

15 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

numero RAL

9005

superficie

non trattato

temperatura di impiego

-40 °C

qualità del materiale

poliammide

scarico di trazione

tipo di guarnizione

guarnizione anulare

Produttore

SKINTOP ST-M 12X1,5 RAL 9005 BK