Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR53019210
Cod. Produttore
53019210
Cod. EAN
4044773183214

Informazioni di prodotto

RR53019210 offre protezione affidabile e installazione efficiente.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Design compatto per una facile applicazione
  • Struttura resistente per un’installazione sicura e duratura
  • Compatibilità con cavi di diametro appropriato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro danni meccanici
  • Materiali di alta qualità per lunga durata
  • Aspetto professionale con finitura nero RAL 9005

Documentazione tecnica

Pressacavo SKINTOP GMP-GL PG 9 di colore nero RAL 9005, ideale per garantire un fissaggio sicuro e una protezione ottimale dei cavi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità anche in ambienti industriali. Progettato per facilitare l'installazione e mantenere l'integrità delle connessioni elettriche, è adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico. Descrizione del produttore: RR53019210 è un raccordo di protezione SKINTOP GMP-GL PG 9 di colore RAL 9005 nero. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una protezione affidabile dei cavi e dei collegamenti elettrici. La sua struttura resistente permette un'installazione sicura e duratura in ambienti industriali e civili. Il design compatto e la compatibilità con cavi di diametro appropriato assicurano una facile applicazione in diverse configurazioni di impianto. La finitura di colore nero RAL 9005 conferisce un aspetto professionale e si integra facilmente con altri componenti elettrici. Questo raccordo è ideale per proteggere i collegamenti elettrici, prevenendo danni meccanici e garantendo la sicurezza dell'impianto. La sua costruzione robusta e l'adeguata resistenza alle condizioni ambientali lo rendono una scelta affidabile per applicazioni che richiedono elevati standard di protezione e qualità.

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

9

temperatura di impiego

-20 °C

tipo di filettatura

PG

materiale

plastica

colore

nero

antiurto

apertura di chiave

22 mm

lunghezza della filettatura

5 mm

numero RAL

9005

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliammide

rinforzato con fibra di vetro

Produttore

Raccordo protezione SKINTOP GMP-GL PG 9 nero RAL 9005 per cavi elettrici industriali e civili

€ 0,0789 x 1 pz.
(pz.)