Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR53019010
Cod. Produttore
53019010
Cod. EAN
4044773157444

Informazioni di prodotto

Il pressacavo SKINTOP GMP-GL PG 9 garantisce un'installazione sicura e rapida, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio semplice e veloce
  • Design robusto per una maggiore affidabilità
  • Compatibilità con diversi tipi di cavi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione antideflagrante per ambienti critici
  • Riduzione del rischio di guasti elettrici
  • Efficienza energetica garantita da una corretta tenuta

Documentazione tecnica

Pressacavo SKINTOP GMP-GL PG 9 di colore grigio chiaro RAL 7001, progettato per garantire un fissaggio sicuro e una protezione efficace dei cavi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura una lunga durata e affidabilità nelle installazioni elettriche, offrendo una tenuta ottimale contro polvere e umidità. Ideale per applicazioni che richiedono robustezza e stabilità nel collegamento dei cavi. Descrizione del produttore: SKINTOP GMP-GL PG 9 RAL 7001 SGY53019010 LAPP ITALIA SRL Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

poliammide

superficie

non trattato

numero RAL

7001

lunghezza della filettatura

5 mm

apertura di chiave

22 mm

antiurto

colore

grigio scuro

materiale

plastica

tipo di filettatura

PG

temperatura di impiego

-20 °C

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

9

Produttore

Pressacavo SKINTOP GMP-GL PG 9 antideflagrante robusto per installazioni elettriche sicure in ambienti critici

€ 0,0789 x 1 pz.
(pz.)