Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR53019000
Cod. Produttore
53019000
Cod. EAN
4044773157512

Informazioni di prodotto

Il pressacavo SKINTOP GMP-GL PG 7 garantisce un’installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design ergonomico
  • Compatibilità con molteplici tipologie di cavi
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione antideflagrante per ambienti sicuri
  • Materiali resistenti per una lunga durata
  • Efficienza energetica garantita da una connessione stabile

Documentazione tecnica

Il pressacavo SKINTOP GMP-GL PG 7 è realizzato in materiale resistente e di alta qualità, progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi elettrici. La sua finitura in grigio chiaro RAL 7001 conferisce un aspetto professionale e si adatta facilmente a diverse applicazioni industriali. Questo componente è ideale per proteggere i cavi da polvere, umidità e sollecitazioni meccaniche, assicurando una lunga durata e prestazioni ottimali negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: SKINTOP GMP-GL PG 7 RAL 7001 SGY53019000 LAPP ITALIA SRL Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

7

temperatura di impiego

-20 °C

tipo di filettatura

PG

materiale

plastica

colore

grigio scuro

antiurto

apertura di chiave

19 mm

lunghezza della filettatura

5 mm

numero RAL

7001

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliammide

rinforzato con fibra di vetro

Produttore

Pressacavo antideflagrante SKINTOP GMP-GL PG 7 grigio RAL 7001 per impianti elettrici industriali resistente e facile da montare

€ 0,0759 x 1 pz.
(pz.)