Prodotti /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR53019080
Cod. Produttore
53019080
Cod. EAN
4044773183283

Informazioni di prodotto

Il SKINTOP GMP-GL PG 42 RAL 7001 SGY offre soluzioni affidabili per il fissaggio dei pressacavi nel settore elettrico.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design ergonomico
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiali resistenti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace e duratura dei cavi
  • Miglioramento della sicurezza dell’impianto
  • Estetica moderna con colore RAL 7001

Documentazione tecnica

Il SKINTOP GMP-GL PG 42 è un pressacavo realizzato in materiale resistente, progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi elettrici. Verniciato in grigio RAL 7001, questo componente è ideale per applicazioni industriali che richiedono protezione contro polvere e umidità, assicurando una lunga durata anche in ambienti difficili. La sua struttura robusta e il design ergonomico facilitano l'installazione e la manutenzione, rendendolo una soluzione efficiente per la gestione dei cablaggi elettrici. Descrizione del produttore: Presentiamo il SKINTOP GMP-GL PG 42 RAL 7001 SGY, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni che richiedono una protezione efficace e duratura. Il suo colore RAL 7001 conferisce un aspetto elegante e moderno, mentre la classificazione merceologica assicura che soddisfi gli standard di settore. Scopri l'affidabilità e la robustezza che solo il SKINTOP può offrire.

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

42

temperatura di impiego

-20 °C

tipo di filettatura

PG

materiale

plastica

colore

grigio scuro

antiurto

apertura di chiave

65 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

numero RAL

7001

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliammide

rinforzato con fibra di vetro

Produttore

Pressacavo SKINTOP GMP-GL PG 42 resistente protezione cavi settore elettrico colore RAL 7001

€ 0,7524 x 1 pz.
(pz.)