Prodotti /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR53019070
Cod. Produttore
53019070
Cod. EAN
4044773156997

Informazioni di prodotto

Il SKINTOP GMP-GL PG 36 RAL 7001 SGY offre soluzioni efficaci per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design ergonomico
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Materiale resistente per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile contro agenti esterni
  • Migliore efficienza energetica grazie a connessioni sicure
  • Estetica curata con finitura grigia RAL 7001

Documentazione tecnica

Il pressacavo SKINTOP GMP-GL PG 36 è realizzato in materiale resistente e di alta qualità, ideale per garantire una protezione affidabile dei cavi elettrici. La sua struttura è progettata per assicurare una tenuta sicura e duratura, proteggendo contro polvere, umidità e sollecitazioni meccaniche. Il colore grigio RAL 7001 conferisce un aspetto professionale e si adatta facilmente a diverse installazioni elettriche. Questo componente è perfetto per applicazioni industriali che richiedono sicurezza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP GMP-GL PG 36 RAL 7001 SGY, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori. Realizzato in materiale resistente, questo componente è ideale per applicazioni elettriche, offrendo una protezione eccellente e una connettività affidabile. Con il suo elegante colore grigio, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente tecnico. Scegli SKINTOP per un'affidabilità senza pari e una lunga durata nel tempo.

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

poliammide

superficie

non trattato

numero RAL

7001

lunghezza della filettatura

8 mm

apertura di chiave

60 mm

antiurto

colore

grigio scuro

materiale

plastica

tipo di filettatura

PG

temperatura di impiego

-20 °C

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

36

Produttore

Pressacavo SKINTOP GMP-GL PG 36 resistente protezione cavi elettrici industriale grigio RAL 7001

€ 0,6253 x 1 pz.
(pz.)