Prodotti /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR53019060
Cod. Produttore
53019060
Cod. EAN
4044773157055

Informazioni di prodotto

Il SKINTOP GMP-GL PG 29 RAL 7001 SGY offre soluzioni efficaci per applicazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design ergonomico
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiali resistenti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile dei cavi
  • Efficienza energetica garantita da una tenuta ottimale
  • Estetica moderna con finitura grigio chiaro RAL 7001

Documentazione tecnica

La guarnizione SKINTOP GMP-GL PG 29 è progettata per garantire un fissaggio sicuro e affidabile di cavi elettrici in applicazioni industriali. Realizzata in materiale resistente con finitura RAL 7001 grigio, offre protezione contro polvere e umidità, assicurando la tenuta ottimale nei quadri elettrici e nelle apparecchiature. Questo componente è ideale per l'installazione di cavi in ambienti che richiedono elevata robustezza e durata, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Presentiamo il SKINTOP GMP-GL PG 29 RAL 7001 SGY, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali. Realizzato con materiali resistenti, questo componente è ideale per applicazioni elettriche. Il suo design elegante in grigio chiaro RAL 7001 non solo offre un aspetto moderno, ma è anche funzionale, garantendo una protezione affidabile. Perfetto per chi cerca un equilibrio tra estetica e funzionalità, il SKINTOP è la scelta ideale per le esigenze elettriche.

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

29

temperatura di impiego

-20 °C

tipo di filettatura

PG

materiale

plastica

colore

grigio scuro

antiurto

apertura di chiave

46 mm

lunghezza della filettatura

7 mm

numero RAL

7001

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliammide

rinforzato con fibra di vetro

Produttore

SKINTOP GMP-GL PG 29 guaina passacavi resistente grigio chiaro RAL 7001 per applicazioni elettriche

€ 0,3229 x 1 pz.
(pz.)