Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR53019050
Cod. Produttore
53019050
Cod. EAN
4044773157147

Informazioni di prodotto

Il SKINTOP GMP-GL PG 21 RAL 7001 SGY offre soluzioni affidabili per connessioni elettriche sicure e durature.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design preciso
  • Montaggio rapido che riduce i tempi di lavoro
  • Struttura robusta per un utilizzo stabile e duraturo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione elevata contro polvere e umidità (grado IP alto)
  • Materiali resistenti per lunga durata
  • Compatibilità con standard di sicurezza elettrica

Documentazione tecnica

Il pressacavo SKINTOP GMP-GL PG 21 è progettato per garantire un fissaggio sicuro e una protezione efficace dei cavi elettrici in ambienti industriali. Realizzato con materiali resistenti, offre una elevata affidabilità contro polvere, umidità e sollecitazioni meccaniche. Il colore grigio RAL 7001 conferisce un aspetto professionale e si adatta facilmente a diverse installazioni elettriche. Questo componente assicura una tenuta ottimale e facilita il passaggio dei cavi mantenendo l'integrità dell'impianto. Descrizione del produttore: Il prodotto RR53019050, denominato SKINTOP GMP-GL PG 21 RAL 7001 SGY, è un componente di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, presenta una finitura in colore RAL 7001 SGY che garantisce durabilità e integrazione estetica nelle installazioni. Questo elemento è ideale per garantire un collegamento sicuro e affidabile di cavi e conduttori, offrendo protezione contro polvere e umidità grazie al suo grado di protezione IP elevato. La struttura robusta e il design preciso assicurano una facile installazione e un funzionamento stabile nel tempo. La compatibilità con sistemi di protezione e la conformità agli standard di sicurezza elettrica rendono questo componente adatto a molteplici ambienti industriali e civili. La sua versatilità e affidabilità sono ideali per garantire un collegamento sicuro e duraturo in ogni applicazione elettrica.

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

poliammide

superficie

non trattato

numero RAL

7001

lunghezza della filettatura

7 mm

apertura di chiave

36 mm

antiurto

colore

grigio scuro

materiale

plastica

tipo di filettatura

PG

temperatura di impiego

-20 °C

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

21

Produttore

SKINTOP GMP-GL PG 21 pressacavo resistente IP elevato per installazioni elettriche industriali e civili

€ 0,1948 x 1 pz.
(pz.)