Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR53019040
Cod. Produttore
53019040
Cod. EAN
4044773157222

Informazioni di prodotto

Il pressacavo SKINTOP GMP-GL PG 16 garantisce un’installazione rapida e sicura, ottimizzando i tempi di lavoro.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design ergonomico
  • Compatibilità con diversi diametri di cavi
  • Robustezza e affidabilità in ambienti industriali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione antideflagrante per la sicurezza
  • Riduzione delle dispersioni energetiche
  • Durata prolungata nel tempo con manutenzione minima

Documentazione tecnica

Il pressacavo SKINTOP GMP-GL PG 16 è progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile di cavi elettrici in applicazioni industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza meccanica e protezione contro polvere e umidità, assicurando la tenuta ottimale nei quadri elettrici. La finitura RAL 7001 grigio chiaro conferisce un aspetto professionale e si integra facilmente in diversi ambienti. Questo componente è ideale per installazioni che richiedono sicurezza e durata nel tempo, facilitando la gestione e la protezione dei cablaggi elettrici. Descrizione del produttore: SKINTOP GMP-GL PG 16 RAL 7001 SGY53019040 LAPP ITALIA SRL Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

temperatura di impiego

-20 °C

tipo di filettatura

PG

materiale

plastica

colore

grigio scuro

antiurto

apertura di chiave

30 mm

lunghezza della filettatura

6 mm

numero RAL

7001

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliammide

rinforzato con fibra di vetro

Produttore

Pressacavo antideflagrante SKINTOP GMP-GL PG 16 RAL 7001 per cavi industriali robusto e facile da montare

€ 0,123 x 1 pz.
(pz.)