Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR53019030
Cod. Produttore
53019030
Cod. EAN
4044773157307

Informazioni di prodotto

SKINTOP GMP-GL PG 13,5 RAL 7001 SGY

Documentazione tecnica

SKINTOP GMP-GL PG 13,5 RAL 7001 SGY53019030 LAPP ITALIA SRL Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

poliammide

superficie

non trattato

numero RAL

7001

lunghezza della filettatura

6 mm

apertura di chiave

27 mm

antiurto

colore

grigio scuro

materiale

plastica

tipo di filettatura

PG

temperatura di impiego

-20 °C

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

13.5

Produttore

SKINTOP GMP-GL PG 13.5 RAL 7001 SGY

€ 0,1128 x 1 pz.
(pz.)