Prodotti /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR53119043
Cod. Produttore
53119043
Cod. EAN
4044773165890

Informazioni di prodotto

Il SKINTOP GMP-GL-M 32X1,5 RAL 7035 LG offre una soluzione affidabile e funzionale per applicazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design ergonomico
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiale durevole per una lunga durata nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza e protezione dei cavi
  • Finitura elegante RAL 7035 adatta a diversi ambienti
  • Contributo al risparmio energetico tramite installazioni ottimali

Documentazione tecnica

Il pressacavo SKINTOP GMP-GL-M 32X1.5 è progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile di cavi elettrici in installazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti e rifinito nel colore grigio RAL 7035, offre un'ottima protezione contro polvere e umidità, assicurando la durabilità e la sicurezza degli impianti elettrici. La filettatura M 32X1.5 consente un montaggio semplice e stabile, rendendo questo componente ideale per applicazioni che richiedono elevata qualità e performance nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP GMP-GL-M 32X1,5 RAL 7035 LG, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato in materiale durevole, questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche. La finitura di colore RAL 7035 conferisce un aspetto elegante e moderno, mentre le dimensioni di 32X1,5 lo rendono versatile per diverse esigenze. Scegli SKINTOP per una soluzione affidabile e funzionale nel tuo progetto elettrico.

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

32

tipo di filettatura

metrico

materiale

plastica

passo della filettatura

1.5 mm

colore

grigio luce

antiurto

numero RAL

7035

apertura di chiave

41 mm

superficie

non trattato

temperatura di impiego

-40 °C

qualità del materiale

poliammide

rinforzato con fibra di vetro

Produttore

Pressacavo SKINTOP GMP-GL-M M32x1,5 grigio RAL 7035 protezione cavi elettrici industriale

€ 0,5125 x 1 pz.
(pz.)